Kegellager Timken 850, Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 56.363 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:850
Rubix:03384028
Fabrikant:100047898
EAN:0053893095295


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Breedte | 56,363 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 850 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56,363x121,76x121,76 mm |
| Logistiek gewicht | 3294 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 174,7012x174,7012x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 3294 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 56,363 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,038 kg |
| Serie | 835 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 56,363 mm |
| Norm | iso |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 522000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 485000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,89 excl. BTW
/ stuk
€ 584,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen