Kegellager Timken 67388-902A9, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67388-902A9
Rubix:03324277
Fabrikant:100014528
EAN:0053893822846
TIMKEN 67388-902A9 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67388-902A9 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x196,85x196,85 mm
Logistiek gewicht10760 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking10759,7 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.737,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2.101,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.