Kegellager Timken 33215-90KB5, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 31 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:33215-90KB5
Rubix:03385550
Fabrikant:101752525
TIMKEN 33215 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33215 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
178,88 excl. BTW
/ stuk
216,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen