Kegellager Timken 02420, Buitendiameter: 68.263 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 22.225 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:02420
Rubix:03385823
Fabrikant:100026076
EAN:0053893159584


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 02420 CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29,083x58,514x58,514 mm |
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 148,8 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 2420 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 70200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,82 excl. BTW
/ stuk
€ 28,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen