Kegellager SKF 31307 J2/Q, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 23.31 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:31307 J2/Q
Rubix:03046189
Fabrikant:37373
EAN:7316577120694
SKF 31307 J2/Q KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23,31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31307 J2/Q KEGELLAGER EENRIJIG


Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht522 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23,31 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r67000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61600 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,57 excl. BTW
/ stuk
85,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden