Kegellager Timken 3191, Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 29.997 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:3191
Rubix:03383505
Fabrikant:100057425
EAN:0053893124445
TIMKEN 3191 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter30,163 mm
Breedte29,997 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3191 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,972x50,546x50,546 mm
Logistiek gewicht371 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking371,5 g
Binnendiameter30,163 mm
Breedte29,997 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie3100
Totale breedte lager29,997 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,27 excl. BTW
/ stuk
169,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen