Kegellager FAG 33210>B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 24.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:33210>B
Rubix:03031074
Fabrikant:0956400530000
EAN:4054372882241

Productdetails : FAG 33210 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapeerrollagers 332, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 24,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 332 |
| Referentietoerental | 4700 rpm |
| Grenstoerental | 7700 rpm |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 163000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 115000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,76 excl. BTW
/ stuk
€ 85,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen