Kegellager Timken 9278, Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 46.038 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:9278
Rubix:03384050
Fabrikant:100056098
EAN:0053893156828
TIMKEN 8278 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter68,263 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8278 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,038x117,348x117,348 mm
Logistiek gewicht3111 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking3111,2 g
Binnendiameter68,263 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,153 kg
Seriets lm67048-20024
Statische basisbelasting, radiaal - C0r330000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr353000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
573,69 excl. BTW
/ stuk
694,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen