Kegellager Timken 453AS, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 55.56 mm | Breedte: 27.78 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:453AS
Rubix:03384855
EAN:0053893034409
TIMKEN 453 AS CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter55,56 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte27,78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 453 AS CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,352x107,95x107,95 mm
Logistiek gewicht446 g
Afmeting verpakking (D x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Binnendiameter55,56 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte27,78 mm
Type lagerspelingcn
Serie455
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
526,21 excl. BTW
/ stuk
636,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen