Kegellager Timken 32020X-90KC4, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 32 mm
Kegellager serie 320
Zie technische informatieReferenties
Timken:32020X-90KC4
Rubix:03321831
Fabrikant:190060337
EAN:0053893832418



Productdetails : TIMKEN 32020 X KEGELLAGER EENRIJIG
Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,34 excl. BTW
/ stuk
€ 183,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen