Kegellager Timken 36137, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 29.845 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:36137
Rubix:03383561
Fabrikant:100053960
EAN:0053893271163
TIMKEN 36137 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36137 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,972x54,102x54,102 mm
Logistiek gewicht389 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking389,2 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,845 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Seriets - 36000 series
Totale breedte lager29,37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr99900 N
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen