Kegellager NSK 32211J, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 26.75 mm

Kegellager 322

Zie technische informatie

Referenties

NSK:32211J
Rubix:03481105
Fabrikant:32211J N
EAN:00029176022654
NSK 32211 J KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte26,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 32211 J KEGELLAGER EENRIJIG


Achtervoegsel "J": Spoorbreedte kleine buitenring, contacthoek en breedte buitenring volgens ISO 355.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht850 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte26,75 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 76,81 excl. BTW
/ stuk
€ 92,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden