Kegellager Timken 59188, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:59188
Rubix:03383866
Fabrikant:100083649
EAN:0053893343969
TIMKEN 59188 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 59188 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,576x76,454x76,454 mm
Logistiek gewicht1016 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking1016 g
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Serie59000
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r202000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr202000 N
750,34 excl. BTW
/ stuk
907,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.