Kegellager Timken LM603049-904A7, Buitendiameter: 77.788 mm | Binnendiameter: 45.242 mm | Breedte: 43.647 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM603049-904A7
Rubix:03328522
EAN:0053893136509


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,242 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 77,788 mm |
| Breedte | 43,647 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 603049-904A7 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken LM603049-904A7 kegellager-assy (2TS-IM) met twee single-row tapered roller bearings en ingestelde spacers voor BEP/BPL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45,242 mm |
| Buitendiameter | 77,788 mm |
| Breedte | 43,647 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,79 kg |
| Materiaal | roestvrij staal (rvs) inserts; staal (afstandsringen) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 43,647 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,83 excl. BTW
/ stuk
€ 170,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen