Kegellager Timken NA 05076SW-90086, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 35.052 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 05076SW-90086
Rubix:03328961
EAN:0053893163505


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 35,052 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 05076 SW-90086 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegelrollenlagereinheit met dubbele buitenring voor betrouwbare lagering. Afmetingen: 19,05 mm boring, 63,5 mm buitendiameter, 35,052 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 35,052 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na05076sw |
| Totale breedte lager | 35,052 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 912,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1.104,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen