Kegellager Timken 90381, Binnendiameter: 96.838 mm | Breedte: 46.038 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:90381
Rubix:03384047
Fabrikant:100096002
EAN:0053893434674
TIMKEN 90381 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter96,838 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 90381 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,038x144,78x144,78 mm
Logistiek gewicht3491 g
Afmeting verpakking (D x B x H)206,502x206,502x50,8 mm
Gewicht verpakking3490,8 g
Binnendiameter96,838 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,6 kg
Serie90000
Kokerstaal
Totale breedte lager46,038 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r392000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr99300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
842,83 excl. BTW
/ stuk
1.019,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen