Kegellager FAG 32052-X-XL, Buitendiameter: 400 mm | Binnendiameter: 260 mm | Breedte: 65 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:32052-X-XL
Rubix:03032896
Fabrikant:0777494480000
EAN:4054369372755

Productdetails : FAG 32052 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of paarsgewijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 1930 rpm |
| Totale breedte lager | 87 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2140000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1360000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.019,62 excl. BTW
/ stuk
€ 4.863,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen