Kegellager Timken 385X, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55.001 mm | Breedte: 21.946 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:385X
Rubix:03383598
Fabrikant:100142832
EAN:0053893020617
TIMKEN 385X CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter55,001 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21,946 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 385X CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,946x74,539x74,539 mm
Logistiek gewicht460 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking459,9 g
Binnendiameter55,001 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21,946 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,576 kg
Serie385
Totale breedte lager25,403 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr108000 N
Aangepaste tariefcode84822000
76,33 excl. BTW
/ stuk
92,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen