Kegellager Timken HH932132-902A7, Buitendiameter: 304.8 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 127 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH932132-902A7
Rubix:03326618
EAN:0053893562179
TIMKEN HH 932132-902A7 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter304,8 mm
Breedte127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 932132-902A7 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken HH 932132-902A7 kegellager assy (2TS-IM, indirecte montage) met 127 mm boring en 304,8 mm buiten-Ø. 190,5 mm breedte en 63,69 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter304,8 mm
Breedte127 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht63,69 kg
Serie2ts-im (matched lagerassemblage, indirecte montage)
Materiaalroestvrijstalen lagerinzetten met stelschroef; stalen afstandhouders
Kokerstaal
Totale breedte lager190,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2020000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 18.100,17 excl. BTW
/ stuk
€ 21.901,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.