Kegellager Timken 39581/39520, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:39581/39520
Rubix:03362112
EAN:0053893657035
TIMKEN 39581/39520 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39581/39520 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x87,96x87,96 mm
Logistiek gewicht1007 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte30,163 mm
Gewicht1,4 kg
Serie39500
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
Normabma standard 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r224000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,65 excl. BTW
/ stuk
141,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen