Kegellager FAG 31310-A>A, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 19 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:31310-A>A
Rubix:A0543082
Fabrikant:0956425360000
EAN:4064327117205
FAG 31310 A KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 31310 A KEGELLAGER


Tapered rollager 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingcn
Serie313..-a
Referentietoerental4300 rpm
Grenstoerental6500 rpm
Totale breedte lager29,25 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r125000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111000 N
100,25 excl. BTW
/ stuk
121,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.