Kegellager Timken 773D-20081, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 147.124 mm | Breedte: 85.725 mm

Dubbele rij - Dubbele cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:773D-20081
Rubix:03324806
Fabrikant:100026687
EAN:0053893086934
TIMKEN 773 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter147,124 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 773 D CUP


Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)107,9x184,1x184,1 mm
Gewicht verpakking3889,1 g
Binnendiameter147,124 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
997,02 excl. BTW
/ stuk
1.206,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.