Kegellager Timken 52393-90045, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 100.012 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:52393-90045
Rubix:03383767
Fabrikant:100030979
EAN:0053893322247
TIMKEN 52393-90045 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter100,012 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 52393-90045 KEGELLAGER ASSY


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,116x130,614x130,614 mm
Logistiek gewicht1629 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking5550,2 g
Binnendiameter100,012 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.116,15 excl. BTW
/ stuk
1.350,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen