Kegellager Timken HH221449, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 57.531 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HH221449
Rubix:03385716
Fabrikant:100192269
EAN:0053893515823


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,531 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HH 221449 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 197x70x208 mm |
| Logistiek gewicht | 4990 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 4672 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,531 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Serie | hh221400 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 692000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 534000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 533,24 excl. BTW
/ stuk
€ 645,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen