Kegellager SKF LM 48548/Q, Buitendiameter: 59.814 mm | Binnendiameter: 34925 mm | Breedte: 18.854 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 48548/Q
Rubix:03042021
Fabrikant:50102
EAN:7316570274264


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 59,814 mm |
| Breedte | 18,854 mm |
Productdetails : SKF LM 48548 Q CONE
Kegellagercones (binnenring met rollenset), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met cups (buitenring) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18,85x59,81x59,81 mm |
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Binnendiameter | 34925 mm |
| Buitendiameter | 59,814 mm |
| Breedte | 18,854 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Referentietoerental | 0 rpm |
| Grenstoerental | 0 rpm |
| Totale breedte lager | 18288 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47300 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,70 excl. BTW
/ stuk
€ 21,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen