Kegellager Timken 528A, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 36.068 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:528A
Rubix:03383777
Fabrikant:100031618
EAN:0053893050188


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
Productdetails : TIMKEN 528 A CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,068x72,573x72,573 mm |
| Logistiek gewicht | 886 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht verpakking | 885,9 g |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 525 |
| Totale breedte lager | 34,925 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,40 excl. BTW
/ stuk
€ 202,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen