Kegellager Timken L305648, Buitendiameter: 80.963 mm | Binnendiameter: 49.987 mm | Breedte: 18.258 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L305648
Rubix:03327789
Fabrikant:100134248
EAN:0053893592459


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,963 mm |
| Breedte | 18,258 mm |
Productdetails : TIMKEN L 305648 CONE
Timken kegelrolagerkegel TS (single row) L305648 met boring 49,987 mm en breedte 18,258 mm. Radiale statische belasting C0r 88.800 N en dynamische C1 60.800 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 222,7 g |
| Binnendiameter | 49,987 mm |
| Buitendiameter | 80,963 mm |
| Breedte | 18,258 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | l305600 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 18,258 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 60800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 438,21 excl. BTW
/ stuk
€ 530,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




