Kegellager Timken 28985-90050, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 55.56 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28985-90050
Rubix:03321581
EAN:0053893235011
TIMKEN 28985-90050 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte55,56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28985-90050 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assy 28985-90050 is een dubbelrij TDO-kegellager met boring 60,325 mm, buitenØ 100 mm en breedte 55,56 mm. Voor robuuste radiale belastingen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55,626x100,076x100,076 mm
Logistiek gewicht1609 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte55,56 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,621 kg
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager55,56 mm
NormABMA KLASSE 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r149000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
€ 896,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.084,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.