Kegellager Timken 6386/6320, Buitendiameter: 135.755 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 56.007 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6386/6320
Rubix:03385680
EAN:0053893653051
TIMKEN 6386/6320 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter135,755 mm
Breedte56,007 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6386/6320 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,007x96,693x96,693 mm
Logistiek gewicht2041 g
Afmeting verpakking (D x B x H)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter135,755 mm
Breedte56,007 mm
Gewicht3,6 kg
Serie6300
Kokerstaal
Totale breedte lager53,975 mm
Normabma inch part-numbering system
Statische basisbelasting, radiaal - C0r404000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr321000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
355,48 excl. BTW
/ stuk
430,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen