Kegellager FAG 31316-XL-DF-A120-160, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 85 mm
Set kegelrollagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:31316-XL-DF-A120-160
FAG:31316-XL-DF-A120-160
Rubix:A0692700
Fabrikant:0921839134080
EAN:4064328765061

Productdetails : FAG 31316 XL/DF/A120/160 KEGELLAGER
Kegellagerset 313..-X-DF, X-opstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4150 rpm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 540000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 460000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 935,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1.131,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen