Kegellager Timken HH234031, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 93.663 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH234031
Rubix:03384166
Fabrikant:100188520
EAN:0053893529288
TIMKEN HH 234031 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte93,663 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 234031 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)93,663x217,297x217,297 mm
Logistiek gewicht22371 g
Afmeting verpakking (D x B x H)127x295,402x295,402 mm
Gewicht verpakking22370,7 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte93,663 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht65,124 kg
Seriehh234000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1580000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1150000 N
5.477,18 excl. BTW
/ stuk
6.627,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.