Kegellager FAG 32020-X-XL, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 24 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:32020-X-XL
FAG:32020-X-XL
Rubix:03015672
Fabrikant:0782838500000
EAN:4064328408975
FAG 32020 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32020 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 320, hoofdafmeting volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1920 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingcn
Serie320
Kokerstaal
Grenstoerental5400 rpm
Totale breedte lager32 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r285000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr205000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 151,15 excl. BTW
/ stuk
€ 182,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen