Kegellager Timken 15116/15245, Buitendiameter: 61.999 mm | Binnendiameter: 30.112 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15116/15245
Rubix:03320716
EAN:0053893792835
TIMKEN 15116/15245 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30,112 mm
Buitendiameter61,999 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15116/15245 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 15116/15245 (TS-serie 15000) met gestempelde stalen kooi. Compact ontwerp voor hogere belastingen en langere smeersysteemlevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30,112 mm
Buitendiameter61,999 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie15000
Materiaalgestempeld staal (kooi)
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Totale breedte lager19,05 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 51,67 excl. BTW
/ stuk
€ 62,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen