Kegellager Timken HH914449, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 57.15 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH914449
Rubix:03384175
Fabrikant:100085645
EAN:0053893707334


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 914449-20024 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,975x120,066x120,066 mm |
| Logistiek gewicht | 4159 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 4159 g |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hh914400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 413000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 451000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.389,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.681,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen