Kegellager Timken T 113X, Buitendiameter: 55.562 mm | Binnendiameter: 28.829 mm | Breedte: 15.875 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 113X
Rubix:03329559
EAN:0053893201269


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,829 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 113 X KEGELTAATSLAGER
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,829 mm |
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ttsp |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,875 mm |
| Norm | abma inch system standard 23.2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,62 excl. BTW
/ stuk
€ 32,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen