Kegellager Timken 49368-20082, Buitendiameter: 93.662 mm | Binnendiameter: 73.59 mm | Breedte: 25.4 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:49368-20082
Rubix:03384886
Fabrikant:100048456
EAN:0053893317014






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,59 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,662 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 49368 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,6x103,6x34,5 mm |
| Gewicht verpakking | 367,9 g |
| Binnendiameter | 73,59 mm |
| Buitendiameter | 93,662 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,21 excl. BTW
/ stuk
€ 264,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen