Kegellager Timken 32212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 29.75 mm

Kegellager serie 322

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32212
Rubix:03323322
EAN:0053893045924
TIMKEN 32212 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte29,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32212 KEGELLAGER EENRIJIG


Gemonteerd in paren, tegenover elkaar, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen zijn scheidbaar en vergemakkelijken de montage.

Sterke punten

Capable of withstanding significant axial and radial loads.

Toepassingen

Automobile wheels and rear axle, castor wheels for wagon/cart, gear reducers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte29,75 mm
Type lagerspelingcn
€ 75,69 excl. BTW
/ stuk
€ 91,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.