Kegellager Timken 2788/2720, Buitendiameter: 125.41 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 23.812 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatie
Referenties
Timken:2788/2720
Rubix:03362167
EAN:0053893652504
TIMKEN 2788/2720 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter125,41 mm
Breedte23,812 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2788/2720 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x76,2x76,2 mm
Logistiek gewicht513 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter125,41 mm
Breedte23,812 mm
Type lagerspelingcn
Serie27600
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,43 excl. BTW
/ stuk
71,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen