Kegellager Timken 362, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:362
Rubix:03385862
Fabrikant:100050492
EAN:0053893012612
TIMKEN 362 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 362 CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)96x96x27 mm
Logistiek gewicht170 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking161,9 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie365
Totale breedte lager20 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r95800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr102000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,60 excl. BTW
/ stuk
44,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen