Kegellager Timken 527/522, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 34.925 mm
Kegellager multi-lager kit
Zie technische informatieReferenties
Timken:527/522
Rubix:03362152
EAN:0053893651439




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN 527/522 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34,925x101,6x101,6 mm |
| Logistiek gewicht | 1334 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 525 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Totale breedte lager | 34,925 mm |
| Norm | abma 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 165000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,32 excl. BTW
/ stuk
€ 186,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen