Kegellager Timken 31311DF, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 63 mm

Dubbele rij - Face-to-face afstandhouderassemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:31311DF
Rubix:03321758
Fabrikant:190034658
EAN:0053893383460
TIMKEN 31311 DF KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31311 DF KEGELLAGER EENRIJIG


Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking3271,3 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte63 mm
Type lagerspelingcn
€ 567,89 excl. BTW
/ stuk
€ 687,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.