Kegellager Timken 32015X, Buitendiameter: 115 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 25 mm
Kegellager serie 320
Zie technische informatieReferenties
Timken:32015X
Rubix:03323224
EAN:0053893045436




Productdetails : TIMKEN 32015 X KEGELLAGER EENRIJIG
Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,49 excl. BTW
/ stuk
€ 103,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen