Kegellager FAG 32014-X-XL-P5, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 19 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:32014-X-XL-P5
Rubix:03019507
Fabrikant:0840192200000
EAN:4054364340223

Documenten
Productdetails : FAG 32015 X/XL/P5 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, scheidbaar, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 7600 rpm |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 159000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,12 excl. BTW
/ stuk
€ 148,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
