Kegellager Timken 67388-90180, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67388-90180
Rubix:03324266
EAN:0053893359397




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 67388-90180 CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 67388-90180 cup (TDO) voor dubbelrijige kegelrollenlager toepassingen. Brede effectieve lageropstelling voor omkeer-/kantelmomenten en geschikt om fixed of te laten zweven in het huis.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 10760 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,411 kg |
| Serie | 67300 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 101,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 625000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 640000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.217,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5.102,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen