Kegellager Timken 33895-90045, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 70.201 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33895-90045
Rubix:03321995
EAN:0053893266213
TIMKEN 33895-90045 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte70,201 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33895-90045 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 33895-90045 kegellager assy (TS) met boring 53,975 mm en buitendiameter 104,775 mm. Draagvermogen: C0r 161000 N en Cr 130000 N.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70,201x104,775x104,775 mm
Logistiek gewicht2218 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x82,55x114,3 mm
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte70,201 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,286 kg
Seriets
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager70,201 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
543,38 excl. BTW
/ stuk
657,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen