Kegellager FAG 32334, Buitendiameter: 360 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 100 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:32334
Rubix:03019529
Fabrikant:0190566480000
EAN:4012801349758
FAG 32334 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32334 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 323, afmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, ontkoppelbaar, aangepast of gekoppeld
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht63100 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte100 mm
Type lagerspelingcn
Serie323
Grenstoerental1870 rpm
Totale breedte lager127 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2550000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1640000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7.938,14 excl. BTW
/ stuk
9.605,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen