Kegellager SKF RBT1B 328915/Q, Buitendiameter: 78.961 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 39.61 mm

RBT1B

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RBT1B 328915/Q
Rubix:03475609
Fabrikant:168381
EAN:7316572168424
SKF RBT1B 328915 Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter78,961 mm
Breedte39,61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RBT1B 328915 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenringen met conische loopbanen en conische rollen. Ze zijn geschikt voor gecombineerde belastingen, d.w.z. gelijktijdig optredend in radiale en axiale richting. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op één punt op de lageras om uitstekende roterende eigenschappen en bijgevolg lage wrijvingsmomenten in werking te verzekeren. De axiale belastbaarheid van kegellagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van deze hoek, die normaal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe hoger de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,61x78,96x78,96 mm
Logistiek gewicht680 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter78,961 mm
Breedte39,61 mm
Type lagerspelingcn
Serierbt1b
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 47,73 excl. BTW
/ stuk
€ 57,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.