Kegellager FAG 33215-XL, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 31 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:33215-XL
Rubix:03018050
Fabrikant:0793307030000
EAN:4064328809611

Productdetails : FAG 33215 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapeerrollagers 332, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2270 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 332 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Totale breedte lager | 41 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 310000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 245000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,73 excl. BTW
/ stuk
€ 209,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen