Kegellager Timken 2580/2520, Buitendiameter: 66.421 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 25.357 mm
Kegellager multi-lager kit
Zie technische informatieReferenties
Timken:2580/2520
Rubix:03385838
EAN:0053893663975


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,421 mm |
| Breedte | 25,357 mm |
Productdetails : TIMKEN 2580/2520 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25,4x66,421x66,421 mm |
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 66,421 mm |
| Breedte | 25,357 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 2500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 94400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,14 excl. BTW
/ stuk
€ 119,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen