Kegellager SKF LM 503310/QCL7C, Buitendiameter: 75 mm | Binnendiameter: 63.22 mm | Breedte: 14 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LM 503310/QCL7C
Rubix:03041732
Fabrikant:48636
EAN:7316577713360
SKF LM 503310 Q/CL7C CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter63,22 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LM 503310 Q/CL7C CUP


Kegellagercups (buitenring), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met conussen (binnenring met rollenset) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x75x75 mm
Logistiek gewicht95 g
Binnendiameter63,22 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte14 mm
Type lagerspelingcn
Serielm
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84822000
€ 9,97 excl. BTW
/ stuk
€ 12,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.